C2082H RIV 10'
C2082HRB ; C2082H RIV
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
C2082HRB
Le numéro de pièce BDI
903724
PRIX
41,82 $ / Pied
INVENTAIRE: