![C2082H RIV 1LA2 10'](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-A2-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobE1DOHhNRE0wT0RjMk1UYzBNek01TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlUVkZKZlFUSmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8NWFiZTM3YjhlY2Q4Y2QwMzU5MThmMTNhYjZhYzI4ZjE4NTlhYTY5YjYwNDkzZDQyNmYxMGExN2U3NzhiYTMyNA)
C2082H RIV 1LA2 10'
TSUBAKI C2082H RIV 1LA2 10'
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
C2082HA21LRB
Le numéro de pièce BDI
21591556
PRIX
1 172,20 $ / Caisson
INVENTAIRE: