![CA557-185-U16-62-1 CO](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-CNVR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnM1lpOHhNREl5T0RJek9UTTJPREl5TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8MWRlZjRjZGI1YmFiMmQ1YzI0NzM2NDY5MmM2NzI0OGFlOTQ3MjgxMmFmZWYxMmFkOWQ3MmQyNjg4YzA5NjgyNA)
C2120H COT 10'
C2120HCB ; C2120H COT
Roller Chain; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter
N° de pièce #
C2120HCB
Le numéro de pièce BDI
903737
PRIX
123,18 $ / Pied
INVENTAIRE: