![PHC 40-1O/L](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTFNelk1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw5MDA2M2IzOGNmMmNiMjc3YmVmNjdjNTgxZGUxOTczYzA3YmRiZmVlZmJlNjRhZGIxM2VlOTRkZmVjMmI0MjNm)
DMD-120-1 DOFF LINK ; D5424
120-1 DOFF LINK ; D5424 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
C-7172-P
Le numéro de pièce BDI
20855602
PRIX
36,13 $ / Chaque
INVENTAIRE: