![DMD-200HS-1R-10FT ; D0286](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HSH-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMU5DOHhNREl5T0RJek5qYzBOamM0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlNGTklYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDhjMzBmNjdlMzhjM2Y2MGU5ZWU3MjAzZTgwOTJjZTRhY2MzZjIyNWE5NDc0OTFiODI3YjFmNmY3MDFmYTE1NmY)
DMD-200HS-1R-10FT ; D0286
200HS-1R-10FT ; D0286 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 200 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2-3/8" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
X-140195-010
Le numéro de pièce BDI
20857396
PRIX
INVENTAIRE: