DMD-2040-1 CT CO LINK ; D1086
2040-1 CT CO LINK ; D1086 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
C-3487066CL-00-P
Le numéro de pièce BDI
21485942
PRIX
3,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: