DMD-25-1 ROFF LINK P ; D5482
25-1 ROFF LINK P ; D5482 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
G-1189-P
Le numéro de pièce BDI
20855058
PRIX
6,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: