DMD-40-1RAP-10FT ; D0299
40-1RAP-10FT ; D0299 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
XAP-1466-D-010
Le numéro de pièce BDI
21486139
PRIX
INVENTAIRE: