SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

DMD-40-3 SO CO LINK ; D5335

DMD-40-3 SO CO LINK ; D5335

40-3 SO CO LINK ; D5335 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK

Chain Link; 40-3 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

N° de pièce #

C-446603CL-08-P

Le numéro de pièce BDI

21485999

PRIX
9,58 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.02
UNSPSC
31151609
EAN
0716647121724
Taille de chaîne
40-3
Construction de base
Spring Clip
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
3
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Autres caractéristiques
Slip Fit
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://diamondchain.com
Poids / LB
0.045
Description longue
Chain Link; 40-3 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Largeur de rouleau
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,06 Pouces | 1,524 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,312 Pouces | 7,925 Millimètres
Hauteur de plaque
0,475 Pouces | 12,065 Millimètres
Pas de chaîne
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de tige
0,156 Pouces | 3,962 Millimètres