DMD-60-3 CT CO LINK ; D0979
60-3 CT CO LINK ; D0979 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
C-323303CL-08-P
Le numéro de pièce BDI
21486034
PRIX
11,17 $ / Chaque
INVENTAIRE: