![16B-1 O/L](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTFNelk1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw5MDA2M2IzOGNmMmNiMjc3YmVmNjdjNTgxZGUxOTczYzA3YmRiZmVlZmJlNjRhZGIxM2VlOTRkZmVjMmI0MjNm)
DMD-60H-1 DOFF LINK ; W1445
60H-1 DOFF LINK ; W1445 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
C-7243-P
Le numéro de pièce BDI
20855210
PRIX
10,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: