![RC35-1R](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnME1DOHhNRFV3TnpVek5qY3lPREE1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGEyMTFhZTQ2ZTFiNTBhMzYxYmIxNjE4MjU0YWZiZTc3MWEzYjc0NGY2NTk5ZmQxOTM3NWVlYjkxZGFmYjdiNDQ)
DMD-80-1R-10FT ; D0043
80-1R-10FT ; D0043 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
X-1334-010
Le numéro de pièce BDI
21486075
PRIX
INVENTAIRE: