DMD-80-2 CT CO LINK ; D5359
80-2 CT CO LINK ; D5359 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
C-6334CL-08-P
Le numéro de pièce BDI
21486076
PRIX
14,35 $ / Chaque
INVENTAIRE: