DMD-A2060-1 DOFF LINK ; D5434
A2060-1 DOFF LINK ; D5434 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.712" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
C-7287033-P
Le numéro de pièce BDI
20855302
PRIX
14,52 $ / Chaque
INVENTAIRE: