![GL 40B-1 PATENTSZEM](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-STR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoak5DOHhNREF5T0RVeE16TTJNVGsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDJlZDY3Yzk2NWRmNTJiOGJhNmFkMDU3YWJjZWMxMTM2YmJkMTBkZDY4ODhjMzZjZDAyY2JlMzJkYmJiMzAzZGY)
GL 40B-1 PATENTSZEM
REXNORD GL 40B-1 PATENTSZEM
Roller Chain; 40B Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.8MM Plate Thickness; 51.5MM Plate Height; Straight; 22.89MM Pin Diameter
N° de pièce #
GL 40B-1 PATENTSZEM
Le numéro de pièce BDI
17003070
PRIX
INVENTAIRE: