J160-2 O/S C/L
J160-2 O/S C/L CHAIN OFFSET LINK ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
1298157
Le numéro de pièce BDI
329982
PRIX
283,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: