J41 O/S C/L
J41 O/S C/L CHAIN OFFSET LINK ; BRUNISSEMENT R1 ACCES
Chain Link; 41 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.383" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
1297977
Le numéro de pièce BDI
17001397
PRIX
11,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: