![120 C/L C/P](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU1pOHhNRFV3TnpNMk5qY3lOemN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnwzNTExNDFiNjY5ZDhkYzcyMTUzNmFlNzFjMmY0MmM4NzZkZTkyZDRlYmQ0ZjEzMGRiMzcxZWM4OWRhMGUzMDBh)
J60 C/P C/L
J60 C/P C/L CHAIN CONNECTING LINK ; BRUNISSEMENT R1 ACCES
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
1593508
Le numéro de pièce BDI
329185
PRIX
10,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: