J60 S/C C/L
J60 S/C C/L CHAIN CONNECTING LINK ; 3/4" PITCH 1 STRAND
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
1297605
Le numéro de pièce BDI
329187
PRIX
5,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: