PHC 16S-1X10FT
PHC 16S-1X10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 16S Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter
N° de pièce #
PHC 16S-1X10FT
Le numéro de pièce BDI
1291468
PRIX
430,60 $ / Chaque
INVENTAIRE: