![60 COT 10FT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnek9TOHhNRFV3TnpRME56UTJPREEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDcxNzkwOTcwMzk2NzlmNmYzYzQ4Y2MwNzNhOWRkY2I5OTg1NGQ0ZjhhNzQ2YThhY2QyNzcxZGQ1MDE0YjBhYWE)
RC120-1C
0840860 ; COTT CHN L/B
Roller Chain; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
N° de pièce #
0840860
Le numéro de pièce BDI
571525
PRIX
137,30 $ / Pied
INVENTAIRE: