![60H RIV 10FT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnME1DOHhNRFV3TnpVek5qY3lPREE1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGEyMTFhZTQ2ZTFiNTBhMzYxYmIxNjE4MjU0YWZiZTc3MWEzYjc0NGY2NTk5ZmQxOTM3NWVlYjkxZGFmYjdiNDQ)
RC180-1R
0841175 ; RIV CHN L/B
Roller Chain; 180 Chain Size; Riveted; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1.41" Roller Width; 0.28" Plate Thickness; 1.85" Plate Height; Curved; 11/16" Pin Diameter
N° de pièce #
0841175
Le numéro de pièce BDI
571623
PRIX
354,08 $ / Pied
INVENTAIRE: