RC200-1 OL
0841215 ; OFFSET LK L/B
Chain Link; 200 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1.94" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
0841215
Le numéro de pièce BDI
571640
PRIX
364,33 $ / Chaque
INVENTAIRE: