![RC50-2 SPR CL SF](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnMU55OHhNREk1TXpReU9UWXpNekExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDVjY2RkN2MxNWZkZWIzMWQxODQyODg1MjNmMTc2MjExYjE1ZmQ3NmZkYWJmYWNjMjUwZTBiMDg2NzAxMzc2MDc)
RC50-2 SPR CL SF
0840315 ; CONN LK L/B
Chain Link; 50-2 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.52" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
0840315
Le numéro de pièce BDI
571776
PRIX
11,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: