RF06B-SS-1-CL
RF06SSBCL ; POR CONN LIAISON
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
RF06BSSCL
Le numéro de pièce BDI
20289248
PRIX
8,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: