![RF12B-1 CL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-STR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNVppODVORGN6TWpjek16azNNamM0TG1wd1p3fDQyMmE5OTI5ZTc4YzBhMmU1MTVkYjE4MjZjYzllODliYzI3YmFmNmJlOWEyMGRjYTJhNTBjZjc3YWYzZGU2MGI)
RF12B-1 CL
TSUBAKI RF12B-1 CL
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Straight; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
RF12BCL
Le numéro de pièce BDI
15071358
PRIX
6,83 $ / Chaque
INVENTAIRE: