![80-2 C/L CP 51271](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMVppOHhNREk1TXpRMk5qTTJOVGs0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnxiZGNiMmZjMjYyOWM4YzM0NDEwODJjYzRkM2FhNDU4ZDg1OGI2Njc3YTYwNjgxY2ExNDZiNjU1NzE1MTMxZjE1)
RS05B2CL
TSUBAKI RS05B2CL
Chain Link; 05B-2 Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS05B2CL
Le numéro de pièce BDI
1478969
PRIX
INVENTAIRE: