![RS08B-1 RIV 48P INCL C/L](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnek1TOHhNRFF6TWpFNU1UYzFPRE0yTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGJiNGEyNzMzN2IzOWMyMjQ5ZWE4MDgzNWZmMDZjMGI5YTgwMzNkMzcxZmYzOGEyNmM5Nzc1ZjI2YjU4OTZiNzc)
RS08B-1 RIV 48P INCL C/L
TSUBAKI RS08B-1 RIV 48P INCL C/L
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS08B-1 RIV 48P INCL C/L
Le numéro de pièce BDI
21463169
PRIX
INVENTAIRE: