SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RS10B-1-OL

RS10B-1-OL

RS10BOL ; RS10B LIAISON DECALEE

Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

N° de pièce #

RS10BOL

Le numéro de pièce BDI

1405817

PRIX
8,88 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TSUBAKI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.016
UNSPSC
31151609
EAN
0097039188960
Taille de chaîne
10B
Construction de base
Cottered
Composant
Offset Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Matériau de rouleau
Carbon Steel
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://www.ustsubaki.com
Numéro article fabricant
RS10BOL
Poids / LB
0.035
Description longue
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.652MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 14.707MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Largeur de rouleau
0,38 Pouces | 9,652 Millimètres
Diamètre de tige
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,4 Pouces | 10,16 Millimètres
Hauteur de plaque
0,579 Pouces | 14,707 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,06 Pouces | 1,524 Millimètres