![RS120-EN-5-OL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-OL-5-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMU1DOHhNREl5T0RJME9USTJOREUxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTlY5RFQxUmZVMVJFWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw4ZDc2NjEyNDY5NjZlMmFmMmY2YTgxMzMyZTBhMTA5N2IwNWE2MWU3NzVhMWU0MDI5ZjA2ZDBhMjliM2VlYzI1)
RS120-EN-5-OL
120EN-5OL ; POR 120EN-5 OFFSET LK ENERGY SER
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
120EN-5OL
Le numéro de pièce BDI
905644
PRIX
INVENTAIRE: