![RS120H-1-CL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTCHNLKX-CL-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMU1pOHhNREk1TURRNE9ERXhOVEl6TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmVTFSTVh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58YTBiNmMxZDAwMzAxYjFjZWU3Nzk4OTg3MDE4NzVjMWVjOGRiNjU0NjM0ODUwOGZhMGQxZmVmYzQ5NDFiNTVlYw)
RS120H-1-CL
120HCL ; 120H CONN LINK
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
120HCL
Le numéro de pièce BDI
903344
PRIX
26,35 $ / Chaque
INVENTAIRE: