RS120V-3-2POL
120V-3OL2P ; POR 120V-3 LIAISON DECALEE 2 PAS
Chain Link; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
120V-3OL2P
Le numéro de pièce BDI
905077
PRIX
INVENTAIRE: