RS12B-1 SS RIV
RS12BSSRB ; INOX ACIER CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS12BSSRB
Le numéro de pièce BDI
19284986
PRIX
79,98 $ / Pied
INVENTAIRE: