RS12B-2 SS CL
RS12BSSCL ; CONN LIAISON
Chain Link; 12B Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS12BSSCL
Le numéro de pièce BDI
15039808
PRIX
10,36 $ / Chaque
INVENTAIRE: