RS12B-3-O/L
RS12B-3OL ; RS12B-3 OFFSET LINK
Chain Link; 12B-3 Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 16.104MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS12B-3OL
Le numéro de pièce BDI
1405822
PRIX
36,19 $ / Chaque
INVENTAIRE: