RS20B-1-OL
RS20BOL ; RS20B LIAISON DECALEE
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.496MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS20BOL
Le numéro de pièce BDI
1405836
PRIX
30,08 $ / Chaque
INVENTAIRE: