RS40-LMD-NP-1-CL
40LAMNPCL ; RSD40NP LAMBDA C/L
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
40LAMNPCL
Le numéro de pièce BDI
904659
PRIX
9,19 $ / Chaque
INVENTAIRE: