![40 C-LAMBDA C/L SC](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaFpTOHhNRFV3TmprNE9EUTROalk0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDRkZDllYjcxYTVjNzU5MjljYTVlYjYzMmUxYjVkNmQ1NjBkNWNmMjk3NmQzMjEyOTliODY3OTJkMGY5MzcxZGM)
RS60H-1-CL-SC
60HCL ; RS60H CONNECTING LINK
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
60HCLSC
Le numéro de pièce BDI
903373
PRIX
6,44 $ / Chaque
INVENTAIRE: