![RS80-5-CL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJobFpDOHhNREl5T0RJME1UY3lOelV4T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnwwMTk2ZmRjZjQzZGVmZDVlMTJjMjc3NjhhOGMyMWNlMDcxNDNhZmU1MzdmOTJkMjc2ZmM5N2Y1OTEwZGMyYTI5)
RS80-5-CL
80-5CL ; 80-5 MAILLON CONN COT TYPE
Chain Link; 80-5 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
80-5CL
Le numéro de pièce BDI
903859
PRIX
59,71 $ / Chaque
INVENTAIRE: