RSC-100-1 DOFF LINK ; D5468
100-1 DOFF LINK ; D5468 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; S100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
CS-7470
Le numéro de pièce BDI
20855148
PRIX
9,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: