RSC-10B-1 DOFF LINK ; D6190
10B-1 DOFF LINK ; D6190 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
10B-1 O/L
Le numéro de pièce BDI
20854590
PRIX
1,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: