SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

RSC-10B-1 SO CO LINK ; D6187

RSC-10B-1 SO CO LINK ; D6187

10B-1 SO CO LINK ; D6187 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK

Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 5.08MM Pin Diameter

N° de pièce #

10B-1 C/L

Le numéro de pièce BDI

20854548

PRIX
1,42 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
0716647416196
Taille de chaîne
10B
Construction de base
Spring Clip
Composant
Connecting Link
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
1
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ISO
Prix unitaire
EA
Ordre par multiples de
1
Quantité de commande minimal
1
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02122
Code de tarif harmonisé
7315.90.00.00
Nom
Link
Chaîne de mots-clés
Chain
URL fabricant
https://diamondchain.com
Poids / LB
0.031
Description longue
Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Épaisseur de plaque
0,06 Pouces | 1,524 Millimètres
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de tige
0,2 Pouces | 5,08 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,4 Pouces | 10,16 Millimètres
Largeur de rouleau
0,38 Pouces | 9,65 Millimètres