RSC-10B-1R-10FT ; D0149
10B-1R-10FT ; D0149 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
10B-1X10FT
Le numéro de pièce BDI
20855802
PRIX
INVENTAIRE: