RSC-12B-2R-10FT ; D0152
12B-2R-10FT ; D0152 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; Curved; 5.72MM Pin Diameter
N° de pièce #
12B-2X10FT
Le numéro de pièce BDI
21485959
PRIX
INVENTAIRE: