RSC-60-1 CT CO LINK ; D5843
60-1 CT CO LINK ; D5843 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; S60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
CS-3233CL-08
Le numéro de pièce BDI
20854558
PRIX
1,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: