![WH-132-LL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-WH-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnM1lpOHhNRE0wT0Rnd09UZzBOamd4TkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5VVWw5WFNGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xkOWQ3ZDJhMjJkZjgwNzkzMGZiYzExYmRhOGQxMjYxMGVhNDI4Zjc5ZGIwMDM1YWI3OTU5NDc3NzMyNjEyYmM4)
WH-132-LL
WH132LL ; WELDED STEEL CHAIN LOOSE LINK
Roller Chain; 132 Chain Size; Cottered; 6.05" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 6.14" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 1" Pin Diameter
N° de pièce #
WH132LL
Le numéro de pièce BDI
911386
PRIX
60,79 $ / Chaque
INVENTAIRE: