![WR-78XHD-LL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-STR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnMlpTOHhNRE0wT0Rnd05EazVOekUxTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVVVsODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w3Y2Q4YTZiNzQxNWQ3NTgxMzJmYTM0YzVlOGZjYzRiZTU1ZWZlMjFhNDE0ODhjMWU1OGI5MTkzMzhhMjViN2Fk)
WR-78XHD-LL
WR78XHDLL ; POR WELDED STEEL CHAIN LOOSE LINK
Roller Chain; 78 Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 0.84" Roller Diameter; 3" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 1/2" Pin Diameter
N° de pièce #
WR78XHDLL
Le numéro de pièce BDI
911423
PRIX
INVENTAIRE: