![HLSK104Y R](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXGEARXX-MTRSPRL-FB-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoak1TODRPVFkwTmpFM05ETTNNakUwTG1wd1p3fDE0YTY3ZjdiM2JjMWJlMjg5ZTU5NDYwYTcyNTFkNzVlODRmODUxMGYyY2JmOGFkOWYxMzIzMmY0NDU4OGQzZWY)
HLSK104Y R
HLSK104Y R ENGRENAGE EN SPIRAL ; 7/8" BORE 2-1/2" PITCH DIA 10 DP
Spiral Miter Gear; 7/8" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.57" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
N° de pièce #
12358
Le numéro de pièce BDI
162172
PRIX
383,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: