![GF81A](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXGEARXX-CHNG-FB-HB-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaU1TODRPVFkwTmpFM01qY3pNemMwTG1wd1p3fDk5ZTg4MDg5ODM2NzlmOTRiNDUzNmZkZDJmYWY0MDQ0OGVlYzFhYWJhZGI3MjU4ZWQ1YTU3YmY0ZDk5YTNmMmQ)
GH46A
GH46A ENGRENAGE FONTE CHANGE ; 16 DIA PITCH CAST IRON
Change Gear; 1-3/8" Bore; 5-3/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 46 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.69" Hub Diameter; Cast Iron
N° de pièce #
11468
Le numéro de pièce BDI
161880
PRIX
515,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: