SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

S824

TS1636

TS1636 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL

Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel

N° de pièce #

TS1636

Le numéro de pièce BDI

612326

PRIX
74,64 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.536
UNSPSC
31171707
EAN
0697950263397
Pas
16 DP
Méthode de montage
Rough Bore
Nombre de dents
36
Angle de pression
20
Sens
Not Applicable
Taille de bague si bagué
No Bushing
Alésage plein minimal
Yes
Alésage maxi
1.25
Style de réducteur
Spur Gear
Matériau
Steel
Dent durcie
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Plain Style | Type B | Minimum Bore 5/8
Catégorie - BDI
Spur and Helical Gears
Groupe produit - BDI
520
Code de tarif harmonisé
8483.40.90.00
Nom
Gear
Chaîne de mots-clés
Spur
Numéro article fabricant
TS1636
Numéro interne fabricant
TS1636
Poids / LB
1.18
Description longue
Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel
Diamètre de pas
2,25 Pouces | 57,15 Millimètres
Diamètre de moyeu
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Largeur de face
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres